Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 3,1x1,6

  • ERIKS:14969267
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

40.40 CHF/ Unitéhors TVA

43.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.40 CHF

-

4+

34.70 CHF

14.11%

10+

30.40 CHF

24.75%

20+

27.20 CHF

32.67%

30+

25.40 CHF

37.13%

50+

24.70 CHF

38.86%

100+

23.90 CHF

40.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
3.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0031-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C