2'247.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'429.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'247.00 CHF | - |
4+ | 2'037.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'021.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'005.00 CHF | 10.77% |
30+ | 1'990.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'960.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'945.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.47 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 380 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |