143.00 CHF/ Unitéhors TVA
154.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 143.00 CHF | - |
4+ | 123.00 CHF | 13.99% |
10+ | 108.00 CHF | 24.48% |
20+ | 96.40 CHF | 32.59% |
30+ | 90.00 CHF | 37.06% |
50+ | 87.60 CHF | 38.74% |
100+ | 84.60 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.74 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 217 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |