147.50 CHF/ Unitéhors TVA
159.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 147.50 CHF | - |
4+ | 127.00 CHF | 13.90% |
10+ | 111.50 CHF | 24.41% |
20+ | 99.40 CHF | 32.61% |
30+ | 92.80 CHF | 37.08% |
50+ | 90.40 CHF | 38.71% |
100+ | 87.20 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R22 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |