Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 289,3x5,7

  • ERIKS:14969430
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

2'525.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'729.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'525.00 CHF

-

4+

2'288.00 CHF

9.39%

10+

2'270.00 CHF

10.10%

20+

2'253.00 CHF

10.77%

30+

2'236.00 CHF

11.45%

50+

2'202.00 CHF

12.79%

100+

2'186.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
289.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2893-57
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C