Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 28,3x1,78 AS568-024

  • ERIKS:14968758
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

72.70 CHF/ Unitéhors TVA

78.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

72.70 CHF

-

4+

62.60 CHF

13.89%

10+

54.90 CHF

24.48%

20+

48.90 CHF

32.74%

30+

45.70 CHF

37.14%

50+

44.50 CHF

38.79%

100+

43.00 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
28.3 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
024
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C