2'445.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'643.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'445.00 CHF | - |
4+ | 2'215.00 CHF | 9.41% |
10+ | 2'198.00 CHF | 10.10% |
20+ | 2'181.00 CHF | 10.80% |
30+ | 2'165.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'132.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'116.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 279.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |