274.50 CHF/ Unitéhors TVA
296.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 274.50 CHF | - |
4+ | 236.00 CHF | 14.03% |
10+ | 207.00 CHF | 24.59% |
20+ | 184.50 CHF | 32.79% |
30+ | 172.00 CHF | 37.34% |
50+ | 167.50 CHF | 38.98% |
100+ | 162.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.94 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 320 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |