Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 27,8x3,6

  • ERIKS:14969485
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

142.50 CHF/ Unitéhors TVA

154.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

142.50 CHF

-

4+

122.50 CHF

14.04%

10+

107.50 CHF

24.56%

20+

95.90 CHF

32.70%

30+

89.60 CHF

37.12%

50+

87.20 CHF

38.81%

100+

84.20 CHF

40.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
27.8 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm
Dimension selon French R
NF-R21
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C