2'575.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'783.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'575.00 CHF | - |
4+ | 2'333.00 CHF | 9.40% |
10+ | 2'315.00 CHF | 10.10% |
20+ | 2'297.00 CHF | 10.80% |
30+ | 2'280.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'245.00 CHF | 12.82% |
100+ | 2'229.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 266.07 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 450 |
Dimension selon French R | NF-R78 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |