81.40 CHF/ Unitéhors TVA
87.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 81.40 CHF | - |
4+ | 70.00 CHF | 14.00% |
10+ | 61.40 CHF | 24.57% |
20+ | 55.00 CHF | 32.43% |
30+ | 51.30 CHF | 36.98% |
50+ | 50.00 CHF | 38.57% |
100+ | 48.10 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon French R | NF-R19B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |