1'322.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'429.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'322.00 CHF | - |
4+ | 1'199.00 CHF | 9.30% |
10+ | 1'189.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'180.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'171.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'154.00 CHF | 12.71% |
100+ | 1'145.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 255 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |