66.70 CHF/ Unitéhors TVA
72.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.70 CHF | - |
4+ | 57.10 CHF | 14.39% |
10+ | 50.10 CHF | 24.89% |
20+ | 44.80 CHF | 32.83% |
30+ | 41.80 CHF | 37.33% |
50+ | 40.70 CHF | 38.98% |
100+ | 39.40 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.12 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 022 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |