86.80 CHF/ Unitéhors TVA
93.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.80 CHF | - |
4+ | 74.80 CHF | 13.82% |
10+ | 65.60 CHF | 24.42% |
20+ | 58.50 CHF | 32.60% |
30+ | 54.60 CHF | 37.10% |
50+ | 53.20 CHF | 38.71% |
100+ | 51.40 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 25.07 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 120 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |