Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 25,04x2,95 AS568-913

  • ERIKS:14969094
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

99.70 CHF/ Unitéhors TVA

107.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99.70 CHF

-

4+

85.90 CHF

13.84%

10+

75.30 CHF

24.47%

20+

67.10 CHF

32.70%

30+

62.70 CHF

37.11%

50+

61.00 CHF

38.82%

100+

59.00 CHF

40.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
25.04 mm
Diamètre du cordon
2.95 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
913
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C