2'180.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'356.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'180.00 CHF | - |
4+ | 1'975.00 CHF | 9.40% |
10+ | 1'960.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'945.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'930.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'901.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'887.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 249.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2493-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |