3'462.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'742.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'462.00 CHF | - |
4+ | 3'137.00 CHF | 9.39% |
10+ | 3'113.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'089.00 CHF | 10.77% |
30+ | 3'065.00 CHF | 11.47% |
50+ | 3'019.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'997.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 249.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2491-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |