Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 247,32x2,62 AS568-178

  • ERIKS:14968861
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

1'050.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'135.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'050.00 CHF

-

4+

951.50 CHF

9.38%

10+

944.00 CHF

10.10%

20+

937.00 CHF

10.76%

30+

929.50 CHF

11.48%

50+

915.50 CHF

12.81%

100+

907.50 CHF

13.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
247.32 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
178
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C