1'110.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'199.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'110.00 CHF | - |
4+ | 1'006.00 CHF | 9.37% |
10+ | 998.00 CHF | 10.09% |
20+ | 990.50 CHF | 10.77% |
30+ | 983.00 CHF | 11.44% |
50+ | 968.00 CHF | 12.79% |
100+ | 963.00 CHF | 13.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 247.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |