1'265.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'367.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'265.00 CHF | - |
4+ | 1'146.00 CHF | 9.41% |
10+ | 1'138.00 CHF | 10.04% |
20+ | 1'129.00 CHF | 10.75% |
30+ | 1'120.00 CHF | 11.46% |
50+ | 1'103.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'095.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 245 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |