2'365.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'556.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'365.00 CHF | - |
4+ | 2'143.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'126.00 CHF | 10.11% |
20+ | 2'110.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'094.00 CHF | 11.46% |
50+ | 2'062.00 CHF | 12.81% |
100+ | 2'047.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 240.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 448 |
Dimension selon French R | NF-R76 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |