Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 234,62x2,62 AS568-176

  • ERIKS:14968859
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

1'018.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'100.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'018.00 CHF

-

4+

922.00 CHF

9.43%

10+

915.00 CHF

10.12%

20+

908.00 CHF

10.81%

30+

901.00 CHF

11.49%

50+

887.50 CHF

12.82%

100+

879.00 CHF

13.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
234.62 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
176
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C