83.60 CHF/ Unitéhors TVA
90.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.60 CHF | - |
4+ | 71.90 CHF | 14.00% |
10+ | 63.00 CHF | 24.64% |
20+ | 56.40 CHF | 32.54% |
30+ | 52.70 CHF | 36.96% |
50+ | 51.30 CHF | 38.64% |
100+ | 49.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |