3'199.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'458.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'199.00 CHF | - |
4+ | 2'899.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'877.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'855.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'833.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'790.00 CHF | 12.79% |
100+ | 2'770.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 229.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2291-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |