932.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'008.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 932.50 CHF | - |
4+ | 845.00 CHF | 9.38% |
10+ | 838.50 CHF | 10.08% |
20+ | 832.00 CHF | 10.78% |
30+ | 825.50 CHF | 11.47% |
50+ | 813.50 CHF | 12.76% |
100+ | 806.00 CHF | 13.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 228.27 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 175 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |