Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 227,97x6,99 AS568-447

  • ERIKS:14969053
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

2'232.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'412.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'232.00 CHF

-

4+

2'023.00 CHF

9.36%

10+

2'007.00 CHF

10.08%

20+

1'992.00 CHF

10.75%

30+

1'977.00 CHF

11.42%

50+

1'947.00 CHF

12.77%

100+

1'932.00 CHF

13.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
227.97 mm
Diamètre du cordon
6.99 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
447
Dimension selon French R
NF-R75
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C