58.50 CHF/ Unitéhors TVA
63.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.50 CHF | - |
4+ | 50.30 CHF | 14.02% |
10+ | 44.10 CHF | 24.62% |
20+ | 39.40 CHF | 32.65% |
30+ | 36.80 CHF | 37.09% |
50+ | 35.80 CHF | 38.80% |
100+ | 34.60 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 22.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0221-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |