1'735.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'875.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'735.00 CHF | - |
4+ | 1'572.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'560.00 CHF | 10.09% |
20+ | 1'548.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'536.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'513.00 CHF | 12.80% |
100+ | 1'502.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.27 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 371 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |