1'947.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'104.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'947.00 CHF | - |
4+ | 1'765.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'751.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'738.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'724.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'698.00 CHF | 12.79% |
100+ | 1'686.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |