2'934.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'171.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'934.00 CHF | - |
4+ | 2'659.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'639.00 CHF | 10.05% |
20+ | 2'618.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'598.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'559.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'540.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2091-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |