Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 209,14x3,53 AS568-267

  • ERIKS:14968929
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

932.50 CHF/ Unitéhors TVA

1'008.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

932.50 CHF

-

4+

845.00 CHF

9.38%

10+

838.50 CHF

10.08%

20+

832.00 CHF

10.78%

30+

825.50 CHF

11.47%

50+

813.50 CHF

12.76%

100+

810.00 CHF

13.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
209.14 mm
Diamètre du cordon
3.53 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
267
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C