Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 208,92x5,33 AS568-370

  • ERIKS:14969008
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

1'722.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'861.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'722.00 CHF

-

4+

1'561.00 CHF

9.35%

10+

1'549.00 CHF

10.05%

20+

1'537.00 CHF

10.74%

30+

1'525.00 CHF

11.44%

50+

1'502.00 CHF

12.78%

100+

1'491.00 CHF

13.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
208.92 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
370
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C