Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 207x4

  • ERIKS:14969234
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

1'143.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'235.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'143.00 CHF

-

4+

1'036.00 CHF

9.36%

10+

1'027.00 CHF

10.15%

20+

1'020.00 CHF

10.76%

30+

1'012.00 CHF

11.46%

50+

996.50 CHF

12.82%

100+

989.00 CHF

13.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
207 mm
Diamètre du cordon
4 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C