887.50 CHF/ Unitéhors TVA
959.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 887.50 CHF | - |
4+ | 804.50 CHF | 9.35% |
10+ | 798.00 CHF | 10.08% |
20+ | 792.00 CHF | 10.76% |
30+ | 786.00 CHF | 11.44% |
50+ | 774.00 CHF | 12.79% |
100+ | 766.00 CHF | 13.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.87 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 171 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |