920.00 CHF/ Unitéhors TVA
994.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 920.00 CHF | - |
4+ | 833.50 CHF | 9.40% |
10+ | 827.50 CHF | 10.05% |
20+ | 821.00 CHF | 10.76% |
30+ | 814.50 CHF | 11.47% |
50+ | 802.50 CHF | 12.77% |
100+ | 799.00 CHF | 13.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.79 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 266 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |