Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 2,9x1,78 AS568-006

  • ERIKS:14968740
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

36.80 CHF/ Unitéhors TVA

39.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.80 CHF

-

4+

31.80 CHF

13.59%

10+

27.90 CHF

24.18%

20+

24.90 CHF

32.34%

30+

23.30 CHF

36.68%

50+

22.70 CHF

38.32%

100+

21.80 CHF

40.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
2.9 mm
Diamètre du cordon
1.78 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
006
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C