51.00 CHF/ Unitéhors TVA
55.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.00 CHF | - |
4+ | 44.00 CHF | 13.73% |
10+ | 38.60 CHF | 24.31% |
20+ | 34.40 CHF | 32.55% |
30+ | 32.20 CHF | 36.86% |
50+ | 31.30 CHF | 38.63% |
100+ | 30.20 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.84 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |