39.50 CHF/ Unitéhors TVA
42.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.50 CHF | - |
4+ | 33.80 CHF | 14.43% |
10+ | 29.60 CHF | 25.06% |
20+ | 26.60 CHF | 32.66% |
30+ | 24.80 CHF | 37.22% |
50+ | 24.20 CHF | 38.73% |
100+ | 23.30 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.75 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R1B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |