38.60 CHF/ Unitéhors TVA
41.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.60 CHF | - |
4+ | 33.20 CHF | 13.99% |
10+ | 29.10 CHF | 24.61% |
20+ | 25.90 CHF | 32.90% |
30+ | 24.20 CHF | 37.31% |
50+ | 23.60 CHF | 38.86% |
100+ | 22.80 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.57 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 005 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |