39.00 CHF/ Unitéhors TVA
42.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.00 CHF | - |
4+ | 33.60 CHF | 13.85% |
10+ | 29.50 CHF | 24.36% |
20+ | 26.40 CHF | 32.31% |
30+ | 24.60 CHF | 36.92% |
50+ | 24.00 CHF | 38.46% |
100+ | 23.10 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R00 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |