Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 199,1x8,4

  • ERIKS:14969453
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

2'814.00 CHF/ Unitéhors TVA

3'041.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'814.00 CHF

-

4+

2'551.00 CHF

9.35%

10+

2'531.00 CHF

10.06%

20+

2'511.00 CHF

10.77%

30+

2'492.00 CHF

11.44%

50+

2'455.00 CHF

12.76%

100+

2'436.00 CHF

13.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
199.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1991-84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C