2'784.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'009.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'784.00 CHF | - |
4+ | 2'523.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'504.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'485.00 CHF | 10.74% |
30+ | 2'466.00 CHF | 11.42% |
50+ | 2'429.00 CHF | 12.75% |
100+ | 2'410.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 194.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1941-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |