820.00 CHF/ Unitéhors TVA
886.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 820.00 CHF | - |
4+ | 700.00 CHF | 14.63% |
10+ | 614.00 CHF | 25.12% |
20+ | 563.50 CHF | 31.28% |
30+ | 526.00 CHF | 35.85% |
50+ | 512.50 CHF | 37.50% |
100+ | 502.00 CHF | 38.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190.09 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 264 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |