217.50 CHF/ Unitéhors TVA
235.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 217.50 CHF | - |
4+ | 187.50 CHF | 13.79% |
10+ | 164.50 CHF | 24.37% |
20+ | 147.00 CHF | 32.41% |
30+ | 137.00 CHF | 37.01% |
50+ | 133.50 CHF | 38.62% |
100+ | 129.00 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.99 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 315 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |