115.50 CHF/ Unitéhors TVA
124.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 115.50 CHF | - |
4+ | 99.50 CHF | 13.85% |
10+ | 87.30 CHF | 24.42% |
20+ | 77.90 CHF | 32.55% |
30+ | 72.70 CHF | 37.06% |
50+ | 70.90 CHF | 38.61% |
100+ | 68.30 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.8 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |