Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 7275 19,1x1,6

  • ERIKS:14969283
Image 1
Les joints toriques brun clair Kalrez® 7275 sont basés sur un système de réticulation exclusif destiné spécifiquement à l'industrie de transformation chimique. Kalrez® 7275 présente un gonflement minimal et une bonne conservation de ses propriétés physiques lorsqu'il est exposé à des produits chimiques agressifs, par exemple: l'acide nitrique concentré, les organosilanes, les chlorosiloxanes, l'oxyde d'éthylène pur, le butyraldéhyde, les amines et les monomères vinyliques et acryliques. Ces joints toriques présentent également une excellente résistance à la déformation rémanente à la compression et une bonne conservation de ses propriétés physiques après vieillissement à haute température.
Ajouter à la liste

49.70 CHF/ Unitéhors TVA

53.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49.70 CHF

-

4+

42.90 CHF

13.68%

10+

37.60 CHF

24.35%

20+

33.60 CHF

32.39%

30+

31.40 CHF

36.82%

50+

30.60 CHF

38.43%

100+

29.40 CHF

40.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
19.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0191-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Brun
Dureté
75
Compound
7275
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C