66.90 CHF/ Unitéhors TVA
72.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 66.90 CHF | - |
4+ | 57.60 CHF | 13.90% |
10+ | 50.50 CHF | 24.51% |
20+ | 45.00 CHF | 32.74% |
30+ | 42.00 CHF | 37.22% |
50+ | 40.90 CHF | 38.86% |
100+ | 39.60 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.18 mm |
Diamètre du cordon | 2.46 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 910 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |