1'719.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'858.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'719.00 CHF | - |
4+ | 1'584.00 CHF | 7.85% |
10+ | 1'558.00 CHF | 9.37% |
20+ | 1'411.00 CHF | 17.92% |
30+ | 1'317.00 CHF | 23.39% |
50+ | 1'282.00 CHF | 25.42% |
100+ | 1'271.00 CHF | 26.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Dimension selon French R | NF-R71 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |