1'529.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'652.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'529.00 CHF | - |
4+ | 1'357.00 CHF | 11.25% |
10+ | 1'190.00 CHF | 22.17% |
20+ | 1'110.00 CHF | 27.40% |
30+ | 1'036.00 CHF | 32.24% |
50+ | 1'010.00 CHF | 33.94% |
100+ | 990.00 CHF | 35.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 367 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |