2'512.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'715.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'512.00 CHF | - |
4+ | 2'265.00 CHF | 9.83% |
10+ | 2'233.00 CHF | 11.11% |
20+ | 2'021.00 CHF | 19.55% |
30+ | 1'887.00 CHF | 24.88% |
50+ | 1'838.00 CHF | 26.83% |
100+ | 1'816.00 CHF | 27.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Brun |
Dureté | 75 |
Compound | 7275 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 300 °C |